EDWARDS SIGNALING Kürt Stroboszkóp

UL-listed weatherproof visual and audible device with a synchronised flashing LED. Made of shatter-resistant polycarbonate material and provide two levels of signal notification

Szűrő

EDWARDS SIGNALING -

Szarvak/stroboszkópok

StílusModellszínekJelenlegi minősítésHangszintFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AWG4RF-HVMHC---24 VDC-
ajánlatkérés
BWG4WF-HVMHC-----
ajánlatkérés
CEG1AVWF-----
ajánlatkérés
CEG1AVRN-----
ajánlatkérés
D869DSTRC-G1-----
ajánlatkérés
E869DSTRB-G1---24 VDC-
ajánlatkérés
F869D-G1-20 / 40mA---
ajánlatkérés
BWG4WF-HVMC-----
ajánlatkérés
CEGCAVRF-----
ajánlatkérés
CEG1AVRF-----
ajánlatkérés
G869DSTRR-G1-----
ajánlatkérés
C6536R-G5-----
ajánlatkérés
C2452THS-30-W-----
ajánlatkérés
H2452THS-30-R-----
ajánlatkérés
I6536-G5--82dB @ 10 láb24 VAC/DC€209.81
JWG4WN-HVMC-----
ajánlatkérés
CEG1AVWN-----
ajánlatkérés
H2452THS-15-R-----
ajánlatkérés
JWG4WN-HVMHC-----
ajánlatkérés
AWG4RF-HVMC-----
ajánlatkérés
C6536A-G5Borostyán----
ajánlatkérés
K869DSTRA-G1Borostyán20mA90 dB--
ajánlatkérés
C6536B-G5Kék0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
ajánlatkérés
C6536G-G5Zöld----
ajánlatkérés
L869DSTRG-G1Zöld----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Levegő szarv

StílusModellHosszHangszint
AK4-1--
ajánlatkérés
BK-57-1 / 2 "112 dB
ajánlatkérés
BK-310-1 / 4 "113 dB
ajánlatkérés
BK-212-7 / 8 "110 dB
ajánlatkérés
CK-116.5 "114 dB
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Szarvak/stroboszkópok

StílusModell
AEG1AVWN-CVR
ajánlatkérés
AEG1AWA-CVR
ajánlatkérés
AEG1AVRN-CVR
ajánlatkérés
AEG1AVWA-CVR
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Kettős hangú légkürtök

StílusModellHosszHangszint
AK-12R12--
ajánlatkérés
AK-25R25--
ajánlatkérés
BK4-12--
ajánlatkérés
BK4-25--
ajánlatkérés
CK-2512-7 / 8 "115 dB
ajánlatkérés
DK-1216-1 / 2 "114 dB
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Horn rácsok

StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
ajánlatkérés
A875-S1-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
ajánlatkérés
A874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
ajánlatkérés
A875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
ajánlatkérés
A874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€276.98
A875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€377.88
A874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.84
EDWARDS SIGNALING -

Egyprojekciós kürtök

StílusModellJelenlegi minősítésFeszültségértékelés
A872-N5-120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A873-S10.014A250 VDC
ajánlatkérés
A873-P10.025A125 VDC
ajánlatkérés
A872-R50.07A240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A873-G10.16A24 VDC
ajánlatkérés
A872-G50.63A24 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Tűzjelző kürtök

StílusModell
AWG4RN-HVMHC
ajánlatkérés
BWG4RF-H
ajánlatkérés
CWG4RN-H
ajánlatkérés
AWG4RN-HVMC
ajánlatkérés
DWG4WF-H
ajánlatkérés
EWG4WN-H
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Duó Horn/Szirénák

StílusModellJelenlegi minősítésTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelés
A5520-AS--12VAC -60 Hz, 12VDC
ajánlatkérés
A5520-AQ--24VAC -60 Hz, 24VDC
ajánlatkérés
A5521-S10.065A-250 VDC
ajánlatkérés
A5520-P10.1A--
ajánlatkérés
A5520-R50.1A--
ajánlatkérés
A5520D-AW0.35A8.4VA20–24 VDC
ajánlatkérés
A5520D-N50.35A42VA120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A5520-N50.35A42VA120 VAC -60 Hz
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Panelra szerelhető kürtök

StílusModellFeszültségerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségértékelésMélységHázMagasságBeltéri / kültériÁr (ÁFA nélkül)
A870P-E5--1.25A12 VAC 50/60 Hz-en1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A871P-P1--0.025A125 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X ház4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A871P-S1--0.014A250 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A870P-R5--0.07A240 VAC 50/60 Hz-en1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X ház4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X ház4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
A870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "szobai€228.59
A871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Beltéri / kültéri€297.17
A870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "szobai€258.18
EDWARDS SIGNALING -

Időjárásálló kürtök

StílusModellerősítőkMélységMagasságBeltéri / kültériFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
AB-8526-G1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
ajánlatkérés
BCS2497-------
ajánlatkérés
C876-R5--3-5 / 16 "--240 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
C877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
ajánlatkérés
C877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
ajánlatkérés
C877-P1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
ajánlatkérés
C876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
ajánlatkérés
AB-8526-S1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
ajánlatkérés
C876-N50.13A3-5 / 16 "5"Beltéri / kültéri120 VAC-€311.40
C877-G10.16A2.125 "5"Beltéri / kültéri24 VDC-€456.87
C876-G50.63A3-5 / 16 "5"szobai24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING -

Robbanásbiztos kürtök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A878DEX-N5-
ajánlatkérés
A879DEX-G1€2,273.54
EDWARDS SIGNALING -

Rezgő szarvak

StílusModellJelenlegi minősítésMélységÁtmérőFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A888D-N5-4.188 "-120 VAC-€1,888.58
B123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C880D-N5---120V--
ajánlatkérés
D884D-N5---120V--
ajánlatkérés
D886D-N5------
ajánlatkérés
A889D-AW------
ajánlatkérés
B118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
ajánlatkérés
B118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
ajánlatkérés
B123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
B123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Duotronic kürtök

StílusModellFeszültség
A5522M-Y6-
ajánlatkérés
A5522M-AQ24 VAC/DC
ajánlatkérés
A5522MD-AW24 VDC
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Flush Mount kürtök/Strobes

StílusModellÁramlatLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A869STRG-N5-----120 VAC-
ajánlatkérés
A869STRG-AQ-----24 VAC/VDC-
ajánlatkérés
B869STRC-N5148 mASzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri120 VAC€477.34
C869STRB-N5148 mAKék20 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€551.75
D869STRR-N5148 mAPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€482.85
E869STRA-N5148 mABorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€478.41
D869STRR-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€491.83
B869STRC-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCSzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€481.14
C869STRB-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCKék20 CPBeltéri öblítés32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€513.66
E869STRA-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCBorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€515.28
EDWARDS SIGNALING -

Nagy teherbírású kürtök

StílusModellSzélességerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFelszerelésFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A879EX-C1--0.7A------
ajánlatkérés
A879EX-J1--0.1A------
ajánlatkérés
A879EX-K1--0.07A------
ajánlatkérés
A879EX-P1-------125 VDC-
ajánlatkérés
A878EX-E5-------12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A878EX-R5---------
ajánlatkérés
A879EX-E1-------12 VDC-
ajánlatkérés
A878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Fal24 VAC-€1,689.81
A878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Fal / Cső120 VAC-€1,849.88
A879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Fal / Cső24 VDC-€2,252.41
EDWARDS SIGNALING -

860 -as sorozatú felületszerelő kürtök/villogók

StílusModellFeszültségszínekÁramlatMélységLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Kék20 CPKültéri felület32-120 F fok€651.91
B868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
C868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€668.84
D868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 F fok€665.09
D867STRC-AQ24 VAC/VDC--3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
E868STRG-AQ24 VAC/VDCZöld-------
ajánlatkérés
A867STRB-AQ24 VAC/VDCKék-3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
E867STRG-AQ24 VAC/VDCZöld-------
ajánlatkérés
B867STRA-AQ24 VAC/VDCBorostyán-3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
C867STRR-AQ24 VAC/VDC--3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
D868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 fok F szabadban€625.61
A867STRB-N5120 VACKék-3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
B868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
E867STRG-N5120 VACZöld-------
ajánlatkérés
C867STRR-N5120 VAC--3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
D867STRC-N5120 VAC--3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
A868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Kék20 CPfelületi32-120 F fok€686.07
C868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€625.61
B867STRA-N5120 VACBorostyán-3-5 / 16 "-----
ajánlatkérés
E868STRG-N5120 VACZöld-3-13 / 32 "-----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Kettős kivetítő szarvak

StílusModellFeszültségértékelés
ABN-8590-E512 VAC -60 Hz
ajánlatkérés
AB-8599-E112 VDC
ajánlatkérés
AB-8599-P1125 VDC
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Szarvak és stroboszkópok

StílusModell
AG1WA-VMA
ajánlatkérés
AG1WN-VMA
ajánlatkérés
AG1WN-VMC
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Hangszóró Strobes

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AWG4WA-SVMHA-
ajánlatkérés
AGCWA-VMC-
ajánlatkérés
AWG4WA-SVMA-
ajánlatkérés
AWG4WN-SVMHA-
ajánlatkérés
AWG4WA-SVMC-
ajánlatkérés
AWG4WA-SVMHC-
ajánlatkérés
AWG4WN-SVMA-
ajánlatkérés
AGCWA-S2-
ajánlatkérés
AGCWA-VMHC-
ajánlatkérés
AGCWN-VMHA-
ajánlatkérés
AGCWN-S7-
ajánlatkérés
BWG4WN-SVMHC€292.72
C757-8A-RS70-
ajánlatkérés
DGCFR-VM-
ajánlatkérés
AGCWA-S2VMA-
ajánlatkérés
AGCWA-S2VMHA-
ajánlatkérés
AGCWN-VMHC-
ajánlatkérés
AGCWN-S7VMHA-
ajánlatkérés
AGCWA-S2VMHC-
ajánlatkérés
AGCWN-S7VMC-
ajánlatkérés
AGCWA-VMA-
ajánlatkérés
AGCWA-VMHA-
ajánlatkérés
AGCWN-S2VMC-
ajánlatkérés
AGCWN-S2VMHA-
ajánlatkérés
AGCWN-S2VMHC-
ajánlatkérés
StílusModellFeszültségértékelés
A868-AQ24VAC -50/60 Hz, 24VDC
ajánlatkérés
A867-AQ24VAC -50/60 Hz, 24VDC
ajánlatkérés
A868-N5120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A867-N5120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Flush Mount Horns

StílusModellJelenlegi minősítésMélységMagasságTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelés
A869-N5----120 V AC 50/60 Hz
ajánlatkérés
A869-AQ----24VAC -50/60 Hz, 24VDC
ajánlatkérés
B871-S10.014A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.5VA250 VDC
ajánlatkérés
B871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC
ajánlatkérés
B871-K10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC
ajánlatkérés
B870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
B870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 V AC 50/60 Hz
ajánlatkérés
B871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC
ajánlatkérés
B870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?