EDWARDS SIGNALING 872-N5 szimpla vetítésű kürt, 120 VAC, 5 x 7 1/2 x 5 hüvelykes

Tétel: CF4NVT Modell: 872-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Dimenzió5 "x 7-1 / 2" x 5 "
Standard UL, FM
Feszültségértékelés120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 872-G5 szimpla vetítésű kürt, 24 VAC, 0.63 A Besorolás | CF4NVR 872-G50.63A24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 872-R5 szimpla vetítésű kürt, 240 VAC, 0.07 A Besorolás | CF4NVV 872-R50.07A240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 873-G1 szimpla vetítésű kürt, 24VDC, 0.16A Besorolás | CF4NVZ 873-G10.16A24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 873-P1 szimpla vetítésű kürt, 125VDC, 0.025A Besorolás | CF4NWA 873-P10.025A125 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 873-S1 szimpla vetítésű kürt, 250 VDC, 0.014 A Besorolás | CF4NWB 873-S10.014A250 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 872-N5 szimpla vetítésű kürt, 120 VAC, 5 x 7 1/2 x 5 hüvelykes