EDWARDS SIGNALING Horn rácsok


Szűrő
Szín: Szürke , Ház anyaga: Heavy Duty Die Cast , Beltér kültér: szobai , Beépítési: felületi , Teljesítmény értékelése: 4.2VA
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
875-S1
-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
ajánlatkérés
A
874-E5
--2-1 / 8 "5"-12 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A
874-R5
--2-1 / 8 "5"-240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A
875-C1
-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
ajánlatkérés
A
875-E1
-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
ajánlatkérés
A
875-P1
-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
ajánlatkérés
A
874-N5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€266.44
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€353.14
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€229.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?