EDWARDS SIGNALING B-8526-G1 időjárásálló kürt, 24 VDC, 9 1/2 hüvelyk mélység

Tétel: CF4PHH Modell: B-8526-G1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Mélység9-1 / 2 "
HázNEMA 4X ház
Magasság6-3 / 8 "
Standard UL
Feszültségértékelés24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságBeltéri / kültériFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 876-G5 időjárásálló kürt, 24 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"szobai24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING 876-N5 időjárásálló kürt, 120 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Beltéri / kültéri120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 877-G1 időjárásálló kürt, 24 VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Beltéri / kültéri24 VDC-€456.87
EDWARDS SIGNALING 876-E5 időjárásálló kürt, 12 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 876-R5 időjárásálló kürt, 240 VAC, 0.07 A Besorolás | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-E1 időjárásálló kürt, 12VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-J1 időjárásálló kürt, 32VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING B-8526-G1 időjárásálló kürt, 24 VDC, 9 1/2 hüvelyk mélység