Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 875-G1 kürtrács, 24VDC, 0.16A

Raktáron
Tétel: AA7PWP Modell: 875-G1Kereszthivatkozás: 16G563
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
€377.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rács
erősítők0.16A
színekSzürke
decibel101dB @ 10 láb
Mélység1.875 "
Magasság4.625 "
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériszobai
Felszerelésfelületi
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség24 VDC
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr
EDWARDS SIGNALING 874-G5 kürt rács, 24VAC, 2 1/8 hüvelyk mélység | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.83
EDWARDS SIGNALING 874-N5 kürt rács, 120VAC, 2 1/8 hüvelyk mélység | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€276.98
EDWARDS SIGNALING 874-E5 kürt rács, 12VAC, 2 1/8 hüvelyk mélység | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 874-R5 kürt rács, 240 VAC, 2 1/8 hüvelyk mélység | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 875-C1 kürtőrács, 6VDC, 0.7A Besorolás | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 875-E1 kürtőrács, 12VDC, 0.27A Besorolás | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 875-P1 kürtőrács, 125VDC, 0.025A Besorolás | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 875-G1 kürtrács, 24VDC, 0.16A
€377.88 /Mértékegység