EDWARDS SIGNALING Rezgő szarvak


Szűrő
Riasztási áram: 130mA , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 32 és 100 fokok , Befejez: Piros , Magasság: 6.5 " , Hossz: 6.5 " , Beépítési: felületi
StílusModellJelenlegi minősítésMélységÁtmérőFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
888D-N5
-4.188 "-120 VAC-€1,798.31
B
123A-N5
-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
880D-N5
---120V--
ajánlatkérés
D
884D-N5
---120V--
ajánlatkérés
D
886D-N5
------
ajánlatkérés
A
889D-AW
------
ajánlatkérés
B
118-G1
0.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
ajánlatkérés
B
118-E1
0.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
ajánlatkérés
B
123A-G5
0.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
B
123A-E5
0.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?