Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Időjárásálló kürt, 24VDC, 3 5/16 hüvelyk mély

Raktáron
Tétel: AA7PWT Modell: 877-G1Kereszthivatkozás: 16G566
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
€456.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.16A
színekSzürke
decibel78–101 dB @ 10 láb
Mélység2.125 "
Magasság5"
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
FelszerelésFelület / Cső
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség24 VDC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságBeltéri / kültériFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 876-G5 időjárásálló kürt, 24 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"szobai24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING 876-N5 időjárásálló kürt, 120 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Beltéri / kültéri120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 876-E5 időjárásálló kürt, 12 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 876-R5 időjárásálló kürt, 240 VAC, 0.07 A Besorolás | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-E1 időjárásálló kürt, 12VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-J1 időjárásálló kürt, 32VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-K1 időjárásálló kürt, 48VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Időjárásálló kürt, 24VDC, 3 5/16 hüvelyk mély
€456.87 /Mértékegység