Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA7PVT Modell: 868STRA-N5Kereszthivatkozás: 16G543

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€637.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorn Strobe
Áramlat148 mA
Mélység5 / 8 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag
Lencse színeBorostyán
Fényteljesítmény90 CP
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.32-120 F fok
Hangszint90dB @ 10 láb
Feszültség120 VAC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekÁramlatMélységLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.Ár
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 120V, 0.021A Besorolás | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Kék20 CPfelületi32-120 F fok€686.07
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, átlátszó, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 fok F szabadban€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€668.84
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Kék20 CPKültéri felület32-120 F fok€651.91
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, átlátszó, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 F fok€665.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 hüvelyk méretű
€637.43 /Mértékegység