Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 kürt/villogó, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA7QHQ Modell: 6536-G5Kereszthivatkozás: 16G823

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€209.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorn Strobe
Áramlat175 mA @ 24 V AC, 125 mA @ 24 V DC
Magasság4.5 "
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény50 CP
Hangszint82dB @ 10 láb
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésHangszintFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15-R Kürt/Világó | CF4MRA 2452THS-15-R-----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-R Kürt/Világó | CF4MRB 2452THS-30-R-----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-W Kürt/Világó | CF4MRC 2452THS-30-W-----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, borostyánsárga, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Borostyán----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Kék, 24VAC/DC, 0.125A Besorolás | CF4NQW 6536B-G5Kék0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, zöld, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Zöld----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Horn/Strobe Mini, piros, 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 kürt/villogó, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 hüvelyk méretű
€209.80 /Mértékegység