EDWARDS SIGNALING 123A-G5 vibrációs kürt, 24 VAC, 0.2 A névleges teljesítmény

Tétel: CF4MCK Modell: 123A-G5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgő kürt
Jelenlegi minősítés0.2A
Mélység1-11 / 64 "
Átmérő1-3 / 16 "
Feszültségértékelés24 VAC -60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységÁtmérőFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 888D-N5 vibrációs kürt, piros, 120 V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk Méret | AA8AKA 16X295 888D-N5-4.188 "-120 VAC-€1,888.58
EDWARDS SIGNALING 118-E1 Rezgő kürt, 12VDC, 0.07A Besorolás | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 118-G1 rezgő kürt, 24VDC, 0.03A Besorolás | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Rezgő kürt, 24VAC, 0.4A Besorolás | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 vibrációs kürt, 120 VAC, 1 11/64 hüvelyk mélység | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 vibrációs kürt, piros, 120 VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 vibrációs kürt, piros, 120 VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 123A-G5 vibrációs kürt, 24 VAC, 0.2 A névleges teljesítmény