Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 nagyteljesítményű kürt, robbanásbiztos, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AA7PWV Modell: 878EX-N5Kereszthivatkozás: 16G568

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,849.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.13A
színekSzürke
decibel97dB @ 10 láb
Mélység4.187 "
Magasság7.625 "
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
FelszerelésFal / Cső
Működési hőmérséklet.-13 foktól 104 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség7.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1805
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFelszerelésFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 24 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Fal24 VAC-€1,689.81
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 24 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Fal / Cső24 VDC-€2,252.40
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 12 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 240 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWT 878EX-R5---------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 nagy teherbírású kürt, robbanásbiztos, 6VDC, 0.7A besorolás | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 12 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 nagy teherbírású kürt, robbanásbiztos, 32VDC, 0.1A névleges teljesítmény | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 nagyteljesítményű kürt, robbanásbiztos, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méret
€1,849.88 /Mértékegység