EDWARDS SIGNALING 867STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 24V, 3 5/16 hüvelyk mély

Tétel: CF4NTZ Modell: 867STRC-AQ
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorn Strobe
Mélység3-5 / 16 "
Dimenzió5-1/2" x 5-1/2"
Standard UL 1638 (Strobe), UL 464 (kürt)
Feszültség24 VAC/VDC

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekÁramlatMélységLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.Ár
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 120V, 0.021A Besorolás | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 120 V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 hüvelykes méret | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Kék20 CPfelületi32-120 F fok€686.07
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, átlátszó, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 fok F szabadban€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€668.84
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Kék20 CPKültéri felület32-120 F fok€651.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 867STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 24V, 3 5/16 hüvelyk mély