EDWARDS SIGNALING 879EX-K1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 48 ​​VDC, 0.07 A névleges

Tétel: CF4NWX Modell: 879EX-K1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Jelenlegi minősítés0.07A
HázNEMA 4X
Standard UL

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkJelenlegi minősítésMélységMagasságFelszerelésFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 24 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Fal24 VAC-€1,689.81
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Fal / Cső120 VAC-€1,849.88
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 24 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Fal / Cső24 VDC-€2,252.40
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 12 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 240 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWT 878EX-R5---------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 nagy teherbírású kürt, robbanásbiztos, 6VDC, 0.7A besorolás | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 12 VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879EX-K1 nagy teljesítményű kürt, robbanásbiztos, 48 ​​VDC, 0.07 A névleges