Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount kürt/villogó, 24V, kék, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA7PWG Típus: 869STRB-AQKereszthivatkozás: 16G556

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€513.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Áramlat462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC
Mélység5 / 8 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag
Lencse színeKék
Fényteljesítmény20 CP
FelszerelésBeltéri öblítés
Működési hőmérséklet.32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri
Hangszint90dB @ 10 láb
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.FeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 süllyesztett kürt/villogó, 120 V, piros, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mAPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€482.85
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 süllyesztett kürt/villogó, 120 V, borostyánsárga, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mABorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€478.41
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 süllyesztett kürt/villogó, 120V, kék, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mAKék20 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€551.75
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 süllyesztett kürt/villogó, 120 V, átlátszó, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mASzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri120 VAC€477.35
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ süllyesztett kürt/villogó, 24V, piros, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€491.83
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ süllyesztett kürt/villogó, 24V, borostyánsárga, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWF 16G555 869STRA-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCBorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€515.28
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ süllyesztett kürt/villogó, 24V, átlátszó, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelykes méret | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCSzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€481.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount kürt/villogó, 24V, kék, 5 1/2 x 5 1/2 hüvelyk méretű
€513.67 /Mértékegység