Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 panelre szerelhető kürt, 120VAC, 1 7/8 hüvelyk mély

Raktáron
Tétel: AA7PWK Modell: 870P-N5Kereszthivatkozás: 16G559

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€258.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.13A
színekSzürke
decibel78–103 dB @ 10 láb
Mélység1.875 "
Magasság4.625 "
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériszobai
FelszerelésBizottság
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségértékelésMélységHázMagasságBeltéri / kültériÁr
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panel Mount Horn, 24VAC, 0.63A Besorolás | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "szobai€228.59
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panel Mount Horn, 24VDC, 0.16A Besorolás | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Beltéri / kültéri€297.18
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panel Mount Horn, 12VAC, 1.25A Besorolás | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC 50/60 Hz-en1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panel Mount Horn, 240VAC, 0.07A Besorolás | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC 50/60 Hz-en1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panel Mount Horn, 6VDC, 0.7A Besorolás | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X ház4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Panel Mount Horn, 12VDC, 0.27A Besorolás | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panel Mount Horn, 32VDC, 0.11A Besorolás | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X ház4-5 / 8 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 panelre szerelhető kürt, 120VAC, 1 7/8 hüvelyk mély
€258.18 /Mértékegység