Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Időjárásálló kürt, 24VAC, 3 5/16 hüvelyk mély

Raktáron
Tétel: AA7PWQ Modell: 876-G5Kereszthivatkozás: 16G564

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€301.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.63A
színekSzürke
decibel78–103 dB @ 10 láb
Mélység3-5 / 16 "
Magasság5"
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériszobai
FelszerelésFelület / Cső
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség24 VAC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságBeltéri / kültériFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 876-N5 időjárásálló kürt, 120 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Beltéri / kültéri120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 877-G1 időjárásálló kürt, 24 VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Beltéri / kültéri24 VDC-€456.87
EDWARDS SIGNALING 876-E5 időjárásálló kürt, 12 VAC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 876-R5 időjárásálló kürt, 240 VAC, 0.07 A Besorolás | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-E1 időjárásálló kürt, 12VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-J1 időjárásálló kürt, 32VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 877-K1 időjárásálló kürt, 48VDC, 3 5/16 hüvelyk mélység | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Időjárásálló kürt, 24VAC, 3 5/16 hüvelyk mély
€301.87 /Mértékegység