EDWARDS SIGNALING Flush Mount kürtök/Strobes


Szűrő
Mélység: 5 / 8 " , Felvillanások percenként: 60 , Magasság: 5.5 " , Ház színe: Szürke , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag , Lámpa típusa: xenon , Hangszint: 90dB @ 10 láb , Szélesség: 5.5 "
StílusModellÁramlatLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
869STRG-AQ
-----24 VAC/VDC-
ajánlatkérés
A
869STRG-N5
-----120 VAC-
ajánlatkérés
B
869STRR-N5
148 mAPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€448.76
C
869STRA-N5
148 mABorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€442.72
D
869STRB-N5
148 mAKék20 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri120 VAC€494.19
E
869STRC-N5
148 mASzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri120 VAC€443.69
B
869STRR-AQ
462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCPiros21 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€466.94
E
869STRC-AQ
462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCSzűrő kikapcsolása150 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€474.56
D
869STRB-AQ
462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCKék20 CPBeltéri öblítés32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€501.09
C
869STRA-AQ
462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCBorostyán90 CPÖblítés vagy panel32-120 fok F beltéri, -31 és 150 fok F kültéri24 VAC/DC€506.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?