EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 robbanásbiztos kürt, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA7QHT Modell: 879DEX-G1Kereszthivatkozás: 16G828

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,273.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.16A
színekSzürke
decibel97dB @ 10 láb
Mélység3-5 / 16 "
Magasság4.875 "
Ház anyagaHeavy Duty Die Cast
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
FelszerelésFal
Működési hőmérséklet.-13 foktól 104 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség24 VDC
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.816
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EDWARDS SIGNALING 878DEX-N5 robbanásbiztos kürt, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelykes méret | CF4NWQ 878DEX-N5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 robbanásbiztos kürt, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méretű
€2,273.54 /Mértékegység