EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo kürt/sziréna, 120VAC, 0.35A

Tétel: CF4NLP Modell: 5520-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Jelenlegi minősítés0.35A
Dimenzió11 "x 14"
Teljesítmény értékelése42VA
Standard UL, FM
Feszültségértékelés120 VAC -60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 5520-AQ Duo kürt/sziréna, 24VAC/DC, 11 x 14 hüvelykes méret | CF4NLK 5520-AQ--24VAC -60 Hz, 24VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5520-AS Duo kürt/sziréna, 12VAC/DC, 11 x 14 hüvelykes méret | CF4NLL 5520-AS--12VAC -60 Hz, 12VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5520D-AW Duo kürt/sziréna, 20 24VDC, 0.35A Besorolás | CF4NLM 5520D-AW0.35A8.4VA20–24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5520D-N5 Duo kürt/sziréna, 120VAC, 0.35A Besorolás | CF4NLN 5520D-N50.35A42VA120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5520-P1 Duo kürt/sziréna, 125VDC, 0.1A Besorolás | CF4NLQ 5520-P10.1A---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5520-R5 Duo kürt/sziréna, 240VAC, 0.1A Besorolás | CF4NLR 5520-R50.1A---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5521-S1 Duo kürt/sziréna, 250VDC, 0.065A Besorolás | CF4NLT 5521-S10.065A-250 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo kürt/sziréna, 120VAC, 0.35A