Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 vibráló kürt, piros, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA8AKA Modell: 888D-N5Kereszthivatkozás: 16X295

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,888.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgő kürt
Riasztási áram130mA
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 és 100 fokok
Mélység4.188 "
befejezPiros
Magasság6.5 "
Hossz6.5 "
Felszerelésfelületi
Csúcs kimenet (dBA)100
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységÁtmérőFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 118-E1 Rezgő kürt, 12VDC, 0.07A Besorolás | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 118-G1 rezgő kürt, 24VDC, 0.03A Besorolás | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Rezgő kürt, 24VAC, 0.4A Besorolás | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 Rezgő kürt, 24VAC, 0.2A Besorolás | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC -60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 vibrációs kürt, 120 VAC, 1 11/64 hüvelyk mélység | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 vibrációs kürt, piros, 120 VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 vibrációs kürt, piros, 120 VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 vibráló kürt, piros, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 hüvelyk méretű
€1,888.58 /Mértékegység