EDWARDS SIGNALING Flush Mount Horns


Szűrő
Hossz: 6.5 "
StílusModellJelenlegi minősítésMélységMagasságTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelés
A
869-N5
----120 V AC 50/60 Hz
ajánlatkérés
A
869-AQ
----24VAC -50/60 Hz, 24VDC
ajánlatkérés
B
871-S1
0.014A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.5VA250 VDC
ajánlatkérés
B
871-P1
0.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC
ajánlatkérés
B
871-K1
0.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC
ajánlatkérés
B
870-R5
0.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
B
870-N5
0.13A-2.7375 "15.6VA120 V AC 50/60 Hz
ajánlatkérés
B
871-E1
0.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC
ajánlatkérés
B
870-G5
0.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?