Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 24V, 3 13/32 hüvelyk mély

Raktáron
Tétel: AA7PVW Típus: 868STRR-AQKereszthivatkozás: 16G546

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€668.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorn Strobe
Áramlat462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC
Mélység5 / 8 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag
Lencse színePiros
Fényteljesítmény21 CP
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.32-120 F fok
Hangszint90dB @ 10 láb
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4985
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekÁramlatMélységLencse színeFényteljesítményFelszerelésMűködési hőmérséklet.Ár
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 120V, 0.021A Besorolás | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Piros21 CPfelületi32-120 F fok€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 120 V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 hüvelykes méret | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Kék20 CPfelületi32-120 F fok€686.07
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Felületre szerelhető kürt/villogó, átlátszó, 120V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 fok F szabadban€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, borostyánsárga, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Borostyán90 CPfelületi32-120 F fok€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, kék, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Kék20 CPKültéri felület32-120 F fok€651.91
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, átlátszó, 24V, 3 13/32 hüvelyk mélység | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Szűrő kikapcsolása150 CPfelületi32-120 F fok€665.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Felületre szerelhető kürt/villogó, piros, 24V, 3 13/32 hüvelyk mély
€668.84 /Mértékegység