EDWARDS SIGNALING K-25R25 kettős hangú légkürt, 2K 25

Tétel: CF4PVR Modell: K-25R25
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkürt

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHangszintÁr
EDWARDS SIGNALING K-12 Dual Tone Air Horn, 311/370Hz, 16 1/2 hüvelyk hosszúság | CF4PVM K-1216-1 / 2 "114 dB-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING K-12R12 Dual Tone Air Horn, 2K 12 | CF4PVN K-12R12---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING K-25 Dual Tone Air Horn, 470/622Hz, 12 7/8 hüvelyk hosszúság | CF4PVQ K-2512-7 / 8 "115 dB-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING K4-12 Dual Tone Air Horn, 4K 12 | CF4PWR K4-12---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING K4-25 Dual Tone Air Horn, 4K 25 | CF4PWT K4-25---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING K-25R25 kettős hangú légkürt, 2K 25