EDWARDS SIGNALING 871-P1 Flush Mount Horn, 125VDC, 0.025A Rating

Tétel: CF4NVF Modell: 871-P1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Jelenlegi minősítés0.025A
Mélység2-1 / 4 "
Magasság6-1 / 2 "
Teljesítmény értékelése3.1VA
Standard UL
Feszültségértékelés125 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységMagasságTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 869-AQ süllyeszthető kürt, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 hüvelykes méret | CF4NUK 869-AQ----24VAC -50/60 Hz, 24VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 869-N5 süllyesztett kürt, 120 VAC, 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 hüvelykes méret | CF4NUT 869-N5----120 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 870-G5 süllyesztett kürt, 24 VAC, 0.63 A Besorolás | CF4NUY 870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 870-N5 süllyesztett kürt, 120 VAC, 0.13 A Besorolás | CF4NUZ 870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 870-R5 süllyesztett kürt, 240 VAC, 0.07 A Besorolás | CF4NVC 870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 871-E1 süllyesztett kürt, 12VDC, 0.27A Besorolás | CF4NVD 871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 871-K1 süllyesztett kürt, 48VDC, 0.07A Besorolás | CF4NVE 871-K10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 871-P1 Flush Mount Horn, 125VDC, 0.025A Rating