EDWARDS SIGNALING Időjárásálló kürtök


Szűrő
Szín: Szürke , Jelenlegi értékelés: 0.07A , Burkolat: NEMA 4X ház , Ház anyaga: Heavy Duty Die Cast , Hossz: 4-7 / 8 " , Beépítési: Felület / Cső , Teljesítmény értékelése: 16.8VA , Szélesség: 5"
StílusModellerősítőkMélységMagasságBeltéri / kültériFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
876-E5
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
876-R5
--3-5 / 16 "--240 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
A
877-E1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
ajánlatkérés
A
877-J1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
ajánlatkérés
A
877-K1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
ajánlatkérés
A
877-P1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
ajánlatkérés
B
B-8526-G1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
ajánlatkérés
B
B-8526-S1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
ajánlatkérés
C
CS2497
-------
ajánlatkérés
A
876-N5
0.13A3-5 / 16 "5"Beltéri / kültéri120 VAC-€284.07
A
877-G1
0.16A2.125 "5"Beltéri / kültéri24 VDC-€441.45
A
876-G5
0.63A3-5 / 16 "5"szobai24 VAC-€292.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?