Erőmérők

Szűrő

KERN AND SOHN -

CB Q1 sorozatú hajlítógerendás mérőcellák

StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACB 5-3Q15kg€334.72
BCB 10-3Q110kg€334.72
CCB 20-3Q120kg€334.72
DCB 30-3Q130kg€334.72
ECB 50-3Q150kg€334.72
FCB 75-3Q175Kg€334.72
GCB 100-3Q1100kg€334.72
HCB 150-3Q1150kg€334.72
ICB 200-3Q1200kg€334.72
JCB 250-3Q1250kg€334.72
KCB 300-3Q1300kg€334.72
LCB 500-3Q1500kg€334.72
KERN AND SOHN -

CO Y3 sorozatú miniatűr gomb típusú mérőcellák

StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACO 5-Y35kg€553.01
BCO 10-Y310kg€553.01
KERN AND SOHN -

CP P9 sorozatú egypontos mérőcellák

StílusModellA platform magasságaPlatform szélességMérési kapacitásMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
ACP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm€553.01
BCP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm€553.01
CCP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm€553.01
DCP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm€829.52
ECP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm€844.07
FCP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm€844.07
GCP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm€844.07
HCP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm€844.07
KERN AND SOHN -

CP P1 sorozatú egypontos mérőcellák

StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACP 3-3P13kg€87.32
BCP 3-5P13kg-
ajánlatkérés
CCP 5-3P15kg€87.32
DCP 6-3P16kg€87.32
ECP 8-3P18kg€87.32
FCP 10-3P110kg€87.32
GCP 15-3P115kg€87.32
HCP 20-3P120kg€87.32
ICP 30-3P130kg€87.32
JCP 35-3P135kg€87.32
KCP 40-3P140Kg€87.32
LCP 50-3P150kg€87.32
KERN AND SOHN -

CP P4 sorozatú egypontos mérőcellák

StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACP 300-0P4300g€94.59
BCP 600-0P4600g€94.59
KERN AND SOHN -

FH-EXT sorozatú digitális erőmérők

StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
AFH 1K1 kN0.5 N-€1,455.30
BFH 2K2 kN1 N-€1,455.30
CFH 5K5 kN1 N-€1,848.23
DFH 20K20 kN10 NISO.png€2,182.95
EFH 50K50 kN10 NISO.png€2,546.78
FFH 50 EXT50 N0.01 N-€1,469.85
GFH 100 EXT100 N0.05 N-€1,455.30
HFH 200 EXT200 N0.1 N-€1,455.30
IFH 500 EXT500 N0.1 N-€1,455.30
KERN AND SOHN -

FH-UK sorozatú digitális erőmérők

A KERN & SOHN FH-UK sorozatú digitális erőmérők az erőkifejtés pontos nyomon követésére és mérésére szolgálnak. Minőség-ellenőrzési, kutatási és gyártási beállításokban használatosak, hogy pontos feszültség- és tömörítésmérést biztosítsanak. Ezek az FH-UK sorozatú digitális erőmérők áttekinthető és könnyen leolvasható LCD-képernyővel vannak felszerelve a kényszerértékek gyors, zűrzavar nélküli értékeléséhez. Tartós műanyag házzal rendelkeznek, ami növeli robusztusságukat, miközben biztosítja a hosszú élettartamot különféle munkakörülmények között. Ezeknek az erőmérőknek az üzemi hőmérséklete 10 és 40 °C között van. Maximum 100 kN erőt képesek ellenállni.

StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
AFH 1 KUK1 kN0.5 N-€1,528.07
BFH 2 KUK2 kN1 N-€1,528.07
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png€931.39
DFH 5 KUK5 kN1 N-€1,921.00
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png€931.39
EFH 10 KUK10 kN5 NISO.png€2,255.71
FFH 10UK10 N0.005 N-€931.39
GFH 20 KUK20 kN10 NISO.png€2,255.71
HFH 20UK20 N0.01 N-€931.39
IFH 50 KUK50 kN10 NISO.png€2,619.54
JFH 50UK50 N0.01 N-€931.39
KFH 100 KUK100 kN50 NISO.png€2,939.71
LFH 100UK100 N0.05 N-€931.39
MFH 200UK200 N0.1 N-€931.39
NFH 500UK500 N0.1 N-€931.39
KERN AND SOHN -

FK sorozatú digitális erőmérők

StílusModellHáz méreteHáz hosszaMax. KényszerítésolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A25 FK132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N€400.21
B250 FK195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N€400.21
C10 FK195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N€400.21
D50 FK195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N€400.21
E100 FK195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N€400.21
F500 FK195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N€400.21
GFK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N€400.21
KERN AND SOHN -

FL-EXT sorozatú digitális erőmérők

A Kern és Sohn FL-EXT sorozatú digitális erőmérők pontosan mérik és kijelzik a tárgyra kifejtett erőt. Ezeket a mérőeszközöket általában a minőség-ellenőrzési, kutatás-fejlesztési, gyártási és anyagvizsgálati iparágakban használják. Csúcs-tartás funkcióval rendelkeznek a mérés rögzítésére és rövid időre történő lefagyasztására. Ezek az erőmérők fém burkolattal rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében. Belső memóriával vannak felszerelve akár 500 mérés tárolására. Ezek az erőmérők egy kapacitáskijelzővel vannak beépítve a mérési leolvasáshoz, és háttérvilágítással rendelkeznek a mérések leolvasásához gyenge fényviszonyok között. 2500, 5000, 10000 és 20000 N mérési tartományban kaphatók.

StílusModellMax. KényszerítésSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
AFL 2K2.5 kN-€1,004.16
BFL 5K5 kN-€1,557.17
CFL 10K10 kNISO.png€1,819.13
DFL 20K20 kNISO.png€1,877.34
KERN AND SOHN -

FS sorozatú digitális erőmérők

StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AFS 2-2020 N0.004 N€1,557.17
BFS 4-2020 N0.004 N€1,717.25
CFS 2-5050 N0.01 N€1,557.17
DFS 4-5050 N0.01 N€1,717.25
EFS 2-100100 N0.02 N€1,557.17
FFS 4-100100 N0.02 N€1,717.25
GFS 2-200200 N0.04 N€1,557.17
HFS 4-200200 N0.04 N€1,717.25
IFS 2-500500 N0.1 N€1,557.17
JFS 4-500500 N0.1 N€1,717.25
EXTECH -

Digitális erőmérő

StílusModellPontosságkijelzőFunkcióTételVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A475044-NIST-LCD-Digitális kovácsmérő44 kg, 20 kg, 196 N-€1,192.59
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 számjegy5 jegyű LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása)Digitális erőmérő176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€996.66
C475055+/- 0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg vagy 0.4 N5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,493.50
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg vagy 0.4 n5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,728.01
StílusModellMax. KapacitásVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AFG-70021.1 font1.1 font.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,259.73
AFG-70032.2 font2.2 font.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,276.61
AFG-70044.4 font4.4 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,273.91
AFG-700511 font11 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€1,091.01
AFG-700622 font22 font.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€1,114.90
AFG-700744 font44 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,230.24
AFG-7008110 font110 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€1,141.15
AFG-7009220 font220 font.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,266.86
KERN AND SOHN -

CT Q1 sorozatú nyírósugaras mérőcellák

StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACT 300-3Q1300kg€320.17
BCT 500-3Q1500kg€320.17
CCT 750-3Q1750Kg€320.17
DCT 1000-3Q11000kg€320.17
ECT 1500-3Q11500kg€320.17
FCT 2000-3Q12000kg€320.17
GCT 3000-3Q13000kg€633.06
HCT 5000-3Q15000kg€633.06
ICT 7500-3Q17500Kg€829.52
JCT 10000-3Q110000kg€829.52
EXTECH -

Erőmérő hosszabbító rúd

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
479097AF4LUY€97.61
KERN AND SOHN -

Erőmérő készülék, 500 N max. Erő, 0.1 N olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FH 500S71CJ6ZTE€1,033.26
KERN AND SOHN -

Tensiometer Kit, 1000 N Max. Tensile Strength Testing

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FK-A02CE8JQU€465.70
KERN AND SOHN -

Concrete Tester, 1 kN Max. Force, 1 N Readability

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC 1K-BTCJ6ZRQ€1,921.00
REED INSTRUMENTS -

Force Gauge, 100kg, Data Logger, 4 Digit LCD, 100kg/220.5lb/980.6N, kg/lb, RS-232

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD-6100CT8VTJ€1,077.75
KERN AND SOHN -

Ajtó tesztelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AFH 03CE8HFM€465.70
Lásd a részleteket
KERN AND SOHN -

Terhelési cella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP 100-3P5CJ6ZNH-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?