Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 50-3P1 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYT

KERN AND SOHN CP 50-3P1 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HYT Modell: CP 50-3P1
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
€87.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly50kg
A platform magassága350 mm
Platform szélesség250 mm
Mérési kapacitás50kg
Mérlegplatform méretei250 x 350 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)16.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 10-3P1 mérőcella, 10 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HXX CP 10-3P110kg€87.31
KERN AND SOHN CP 15-3P1 mérőcella, 15 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYA CP 15-3P115kg€87.31
KERN AND SOHN CP 20-3P1 mérőcella, 20 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYD CP 20-3P120kg€87.31
KERN AND SOHN CP 30-3P1 mérőcella, 30 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYJ CP 30-3P130kg€87.31
KERN AND SOHN CP 3-3P1 mérőcella, 3 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYK CP 3-3P13kg€87.31
KERN AND SOHN CP 35-3P1 mérőcella, 35 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYL CP 35-3P135kg€87.31
KERN AND SOHN CP 40-3P1 mérőcella, 40 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYP CP 40-3P140Kg€87.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 50-3P1 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€87.31 /Mértékegység