Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CO 5-Y3 Weighing/Force Measuring Cell, 5Kg Max. Weighing | CE8HXT

KERN AND SOHN CO 5-Y3 súlymérő/erőmérő cella, 5 kg max. Mérés

Raktáron
Tétel: CE8HXT Modell: CO 5-Y3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€553.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Névleges súly5 kg / 50 N
Mérési kapacitás5kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.077
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)15
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CO 10-Y3 Weighing/Force Measuring Cell, 10Kg Max. Weighing | CE8HXE CO 10-Y310kg€553.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CO 5-Y3 súlymérő/erőmérő cella, 5 kg max. Mérés
€553.02 /Mértékegység