Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FH 500 EXT elektromos erőmérő, külső, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JQD

KERN AND SOHN FH 500 EXT elektromos erőmérő, külső, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JQD Modell: FH 500 EXT
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
€1,455.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje4 óra.
A tok szélessége230mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete230 x 66 x 36 mm
Ház magassága36 mm
Ház hossza66 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés500 N
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.308
Hajó magassága (cm)16.5
Hajó hossza (cm)18.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FH 100 EXT elektromos erőmérő, külső, 100 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8JPN FH 100 EXT100 N0.05 N-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 1K elektromos erőmérő, külső, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 N-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 200 EXT elektromos erőmérő, külső, 200 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JPW FH 200 EXT200 N0.1 N-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 20K elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N Olvashatóság | CE8JPY FH 20K20 kN10 NISO.png€2,182.95
KERN AND SOHN FH 2K elektromos erőmérő, külső, 2 kN max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8JPZ FH 2K2 kN1 N-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 50 EXT elektromos erőmérő, külső, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JQB FH 50 EXT50 N0.01 N-€1,469.85
KERN AND SOHN FH 50K elektromos erőmérő, külső, 50 kN max. Erő, 10 N Olvashatóság | CE8JQG FH 50K50 kN10 NISO.png€2,546.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FH 500 EXT elektromos erőmérő, külső, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság
€1,455.30 /Mértékegység