Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FH 50UK elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CJ6ZTH

KERN AND SOHN FH 50UK elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CJ6ZTH Modell: FH 50UK
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
€931.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje4 óra.
A tok szélessége230mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete230 x 66 x 36 mm
Ház magassága36 mm
Ház hossza66 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés50 N
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.224
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)17
Hajószélesség (cm)31.2
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FH 100KUK elektromos erőmérő, külső, 100 kN max. Erő, 50 N Olvashatóság | CJ6ZRU FH 100 KUK100 kN50 NISO.png€2,939.71
KERN AND SOHN FH 100UK elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CJ6ZRV FH 100UK100 N0.05 N-€931.40
KERN AND SOHN FH 10KUK elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N Olvashatóság | CJ6ZRW FH 10 KUK10 kN5 NISO.png€2,255.72
KERN AND SOHN FH 10UK elektromos erőmérő, 10 N max. Erő, 0.005 N Olvashatóság | CJ6ZRX FH 10UK10 N0.005 N-€931.40
KERN AND SOHN FH 1KUK elektromos erőmérő, külső, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CJ6ZRY FH 1 KUK1 kN0.5 N-€1,528.06
KERN AND SOHN FH 200UK elektromos erőmérő, 200 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CJ6ZRZ FH 200UK200 N0.1 N-€931.40
KERN AND SOHN FH 20KUK elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N Olvashatóság | CJ6ZTA FH 20 KUK20 kN10 NISO.png€2,255.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FH 50UK elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság
€931.40 /Mértékegység