Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FL 20K elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N Olvashatóság | CE8JTD

KERN AND SOHN FL 20K elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JTD Típus: FL 20K

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,877.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége175mm
Számjegy mérete8.5mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete175 x 75 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza75 mm
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Max. Kényszerítés20 kN
Kapacitás mérése20000N
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság10N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.75
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)22.5
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FL 10K elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N Olvashatóság | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png€1,819.13
KERN AND SOHN FL 2K elektromos erőmérő, külső, 2.5 kN Max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8JTE FL 2K2.5 kN-€1,004.15
KERN AND SOHN FL 5K elektromos erőmérő, külső, 5 kN max. Erő, 2 N Olvashatóság | CE8JTK FL 5K5 kN-€1,557.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FL 20K elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N olvashatóság
€1,877.34 /Mértékegység