Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CT 300-3Q1 mérőcella, 300 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCG

KERN AND SOHN CT 300-3Q1 mérőcella, 300 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Cikkszám: CE8JCG Modell: CT 300-3Q1
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
€320.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-30 fok C
Névleges súly300kg
Érzékenység2 mV / V
Mérési kapacitás300kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.065
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)15.5
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CT 10000-3Q1 mérőcella, 10000 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBV CT 10000-3Q110000kg€829.52
KERN AND SOHN CT 1000-3Q1 mérőcella, 1000 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBY CT 1000-3Q11000kg€320.17
KERN AND SOHN CT 1500-3Q1 mérőcella, 1500 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCA CT 1500-3Q11500kg€320.17
KERN AND SOHN CT 2000-3Q1 mérőcella, 2000 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCB CT 2000-3Q12000kg€320.17
KERN AND SOHN CT 3000-3Q1 mérőcella, 3000 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCF CT 3000-3Q13000kg€633.06
KERN AND SOHN CT 5000-3Q1 mérőcella, 5000 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCK CT 5000-3Q15000kg€633.06
KERN AND SOHN CT 500-3Q1 mérőcella, 500 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCN CT 500-3Q1500kg€320.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CT 300-3Q1 mérőcella, 300 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€320.17 /Mértékegység