Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CB 75-3Q1 Load Cell, 75Kg Max. Weighing, -30 To 70 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8HNT

KERN AND SOHN CB 75-3Q1 mérőcella, 75 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Cikkszám: CE8HNT Modell: CB 75-3Q1
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
€334.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-30 fok C
Névleges súly75kg
Mérési kapacitás75Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.546
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)15.5
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CB 100-3Q1 mérőcella, 100 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNC CB 100-3Q1100kg€334.72
KERN AND SOHN CB 10-3Q1 mérőcella, 10 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HND CB 10-3Q110kg€334.72
KERN AND SOHN CB 150-3Q1 mérőcella, 150 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNF CB 150-3Q1150kg€334.72
KERN AND SOHN CB 200-3Q1 mérőcella, 200 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNG CB 200-3Q1200kg€334.72
KERN AND SOHN CB 20-3Q1 mérőcella, 20 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNH CB 20-3Q120kg€334.72
KERN AND SOHN CB 250-3Q1 mérőcella, 250 kg Max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNK CB 250-3Q1250kg€334.72
KERN AND SOHN CB 300-3Q1 mérőcella, 300 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HNL CB 300-3Q1300kg€334.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CB 75-3Q1 mérőcella, 75 kg max. Súly, -30 és 70 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€334.72 /Mértékegység