KERN AND SOHN FK sorozatú digitális erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 35 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Standard logó:
StílusModellHáz méreteHáz hosszaMax. KényszerítésolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
25 FK
132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N€400.21
B
10 FK
195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N€400.21
C
50 FK
195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N€400.21
D
250 FK
195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N€400.21
E
100 FK
195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N€400.21
F
FK 1K
195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N€400.21
G
500 FK
195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N€400.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?