KERN AND SOHN FH-UK sorozatú digitális erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 230 x 66 x 36 mm , Ház magassága: 36 mm , Ház hossza: 66 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter
StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
A
FH 1 KUK
1 kN0.5 N-€1,528.07
B
FH 2 KUK
2 kN1 N-€1,528.07
C
FH 2UK
2 N0.001 NISO.png€931.39
D
FH 5 KUK
5 kN1 N-€1,921.00
D
FH 5UK
5 N0.001 NISO.png€931.39
E
FH 10 KUK
10 kN5 NISO.png€2,255.71
F
FH 10UK
10 N0.005 N-€931.39
G
FH 20 KUK
20 kN10 NISO.png€2,255.71
H
FH 20UK
20 N0.01 N-€931.39
I
FH 50 KUK
50 kN10 NISO.png€2,619.54
J
FH 50UK
50 N0.01 N-€931.39
K
FH 100 KUK
100 kN50 NISO.png€2,939.71
L
FH 100UK
100 N0.05 N-€931.39
M
FH 200UK
200 N0.1 N-€931.39
N
FH 500UK
500 N0.1 N-€931.39

FH-UK sorozatú digitális erőmérők

A KERN & SOHN FH-UK sorozatú digitális erőmérők az erőkifejtés pontos nyomon követésére és mérésére szolgálnak. Minőség-ellenőrzési, kutatási és gyártási beállításokban használatosak, hogy pontos feszültség- és tömörítésmérést biztosítsanak. Ezek az FH-UK sorozatú digitális erőmérők áttekinthető és könnyen leolvasható LCD-képernyővel vannak felszerelve a kényszerértékek gyors, zűrzavar nélküli értékeléséhez. Tartós műanyag házzal rendelkeznek, ami növeli robusztusságukat, miközben biztosítja a hosszú élettartamot különféle munkakörülmények között. Ezeknek az erőmérőknek az üzemi hőmérséklete 10 és 40 °C között van. Maximum 100 kN erőt képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?