Centrifugálszivattyúk

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Függőleges nyomásfokozó rendszer, 4.04 OPV szivattyúval, 2 szivattyúkészlet
Cikkszám: CF3KKF
Modell: ZHVe 4.04.2.2621.4
€11,172.35 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Booster szivattyú, 2 LE
LITTLE GIANT PUMPS

Booster szivattyú, 2 LE

Cikkszám: BQ6XRY
Modell: 95831575
Lásd a részleteket
Centrifugális szivattyú 2 Hp 3-fázisú 208-230 / 460v
Cikkszám: AC4HPZ
Modell: 2ZXA6
€1,756.14 /Mértékegység
Kosárba
Centrifugális szivattyú 3/4 Hp 1ph 115 / 230v
Cikkszám: AC4HQT
Modell: 2ZXK6
€1,287.04 /Mértékegység
Kosárba
Centrifugálszivattyú, 3 LE, 208-230/460 VAC, 84 láb
Cikkszám: CP6PNQ
Modell: 3ST1H9D4
€3,499.93 /Mértékegység
Kosárba
Motor, 15 LE, 208-230/460
GOULDS WATER TECHNOLOGY

Motor, 15 LE, 208-230/460

Cikkszám: CP6PQZ
Modell: C13A32F4BE2S
€6,298.13 /Mértékegység
Kosárba
Szivattyú 3 Hp 1 fázis 115-230v 2 szakasz
Cikkszám: AC6BGV
Modell: 70 HB13012
€8,392.21 /Mértékegység
Kosárba
Szivattyú Centrifugális 2 Hp 1 Ph 115 / 230v
Cikkszám: AC4HMJ
Modell: 2ZWP9
€1,367.66 /Mértékegység
Kosárba
Pump, 1/2 HP, 1/4 hp, 115V, Cast Iron/Stainless Steel housing, 41 ft
Cikkszám: CN8ZMH
Modell: A-05
€927.41 /Mértékegység
Kosárba
Önfelszívó szivattyú, 1.5 LE, 208 - 230/460 V
Cikkszám: BT3EJU
Modell: 92983015
Lásd a részleteket
Önfelszívó szivattyú, 5. méret, 1 fokozatú, 1.10 kW, 400 V
Cikkszám: CF3JVP
Modell: SKA.5.01.1.1100.5
€2,197.78 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Önfelszívó szivattyú, önfelszívó, 115/230 V AC, 1 1/2 LE, 100 Psi leállítás, Odp
Cikkszám: CP6BQL
Modell: SP15P1
€1,401.08 /Mértékegység
Kosárba
12...8889

Centrifugálszivattyúk

A centrifugálszivattyúk olyan mechanikus eszközök, amelyek a forgási energiát mozgási energiává alakítva szállítják a folyadékokat. Egy járókerékből állnak, amely a burkolaton belül forog, és centrifugális erőt hoz létre, amely a folyadékot kifelé hajtja. Ez a művelet növeli a folyadék sebességét, nyomáskülönbséget hozva létre, amely a folyadékot a szivattyún keresztül a csőrendszerbe mozgatja. A centrifugálszivattyúkat széles körben használják vízellátásban, öntözésben, szennyvízkezelésben, vegyi feldolgozásban és HVAC rendszerekben. Egyszerűségükről, hatékonyságukról és az áramlási sebességek és nyomások széles skálájának kezelésére való képességükről ismertek. A centrifugálszivattyúk különböző konfigurációkban állnak rendelkezésre, beleértve az egyfokozatú és többlépcsős kiviteleket is, hogy megfeleljenek az adott folyadékkezelési követelményeknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?