EXTECH Digitális erőmérő


Szűrő
Interfész: RS-232
StílusModellPontosságkijelzőFunkcióTételVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
475044-NIST
-LCD-Digitális kovácsmérő44 kg, 20 kg, 196 N-€1,125.28
B
475040-NIST
+/- 0.4% + 1 számjegy5 jegyű LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása)Digitális erőmérő176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€971.22
C
475055
+/- 0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg vagy 0.4 N5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,493.50
C
475055-NIST
0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg vagy 0.4 n5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,674.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?