Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FL 10K elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N Olvashatóság | CE8JRY

KERN AND SOHN FL 10K elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JRY Típus: FL 10K
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
€1,819.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége175mm
Számjegy mérete8.5mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete175 x 75 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza75 mm
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Max. Kényszerítés10 kN
Kapacitás mérése10000N
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság5N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.75
Hajó magassága (cm)8.9
Hajó hossza (cm)29.5
Hajószélesség (cm)34.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FL 20K elektromos erőmérő, külső, 20 kN max. Erő, 10 N Olvashatóság | CE8JTD FL 20K20 kNISO.png€1,877.34
KERN AND SOHN FL 2K elektromos erőmérő, külső, 2.5 kN Max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8JTE FL 2K2.5 kN-€1,004.15
KERN AND SOHN FL 5K elektromos erőmérő, külső, 5 kN max. Erő, 2 N Olvashatóság | CE8JTK FL 5K5 kN-€1,557.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FL 10K elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N olvashatóság
€1,819.13 /Mértékegység