KERN AND SOHN FH-EXT sorozatú digitális erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 230 x 66 x 36 mm , Ház magassága: 36 mm , Ház hossza: 66 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter
StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
A
FH 1K
1 kN0.5 N-€1,455.30
B
FH 2K
2 kN1 N-€1,455.30
C
FH 5K
5 kN1 N-€1,848.23
D
FH 20K
20 kN10 NISO.png€2,182.95
E
FH 50K
50 kN10 NISO.png€2,546.78
F
FH 50 EXT
50 N0.01 N-€1,469.85
G
FH 100 EXT
100 N0.05 N-€1,455.30
H
FH 200 EXT
200 N0.1 N-€1,455.30
I
FH 500 EXT
500 N0.1 N-€1,455.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?