Kézi és hordozható lámpák

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Kategóriáink

Minden termék

Vezetéktekercs lámpa 7 A
Cikkszám: AF2PUF
Modell: 6X756
€216.11 /Mértékegység
Kosárba
Fluorescent Hand Lamp, Switch, 13W16/3 SJTW, GFCI Plug, 7.62m
Cikkszám: CG9XRW
Modell: 1301080135
Lásd a részleteket
Veszélyes helyzetű kézi lámpa, 16/3 SOOW vezeték, 30.48 m, 26 W
Cikkszám: CG9XQG
Modell: 1301040035
Lásd a részleteket
Izzó kézilámpa
Cikkszám: AE2JEC
Modell: 4XP70
€105.50 /Mértékegység
Kosárba
Kézi izzólámpa, nedves helyen, 100 W, reflektorvédő, 16/3 SOOW, 15.24 m
Cikkszám: CH2CXX
Modell: 1301030052
Lásd a részleteket
Phenolic Hand Lamp, 100W, Screw Release Guard, 16/3 SJTOW, 7.62m
Cikkszám: CH2ZFY
Modell: 1301020257
Lásd a részleteket
Phenolic Hand Lamp, 100W, Screw Release Guard, Switch, 16/3 SJTOW, 15.24m Length
Cikkszám: CH2YAE
Modell: 1301020254
Lásd a részleteket
Gumi kézi lámpa, 100 W, nyitott végű védőburkolat, foglalat, 7.62 m 16/3 SOOW
Cikkszám: CG9XNY
Modell: 1301020141
Lásd a részleteket
Gumi kézi lámpa, 100 W, csavaros kioldó védő
Cikkszám: CH2MDG
Modell: 1301020051
Lásd a részleteket
Gumi kézi lámpa, 100 W, csavaros kioldó védő, 7.62 m 16/3 SOOW
Cikkszám: CH2MDL
Modell: 1301020049
Lásd a részleteket
Gumi kézi lámpa, 100 W, csavaros kioldó védő, reflektor, oldalsó kimenet
Cikkszám: CG9XMD
Modell: 1301020108
Lásd a részleteket
Gumi kézi lámpa, nylon gyorsan nyitható védőburkolat, kapcsoló, 15.24 m 16/3 SOOW
Cikkszám: CH2CTY
Modell: 1301020217
Lásd a részleteket
12...1617

Kézi és hordozható lámpák

A kézi és hordozható lámpák hordozható megvilágítást biztosítanak, biztosítva a láthatóságot azokon a területeken, ahol esetleg nem áll rendelkezésre rögzített fényforrás. Kompaktak és könnyűek, így ideálisak különféle alkalmazásokhoz és beállításokhoz. A kézi lámpák fogantyúval vagy markolattal vannak felszerelve, így a felhasználók szükség szerint hordozhatják és irányíthatják a fényt. A hordozható lámpák gyakran beépített akkumulátorral vagy tápkábellel rendelkeznek a rugalmas használat érdekében. Ezeket a lámpákat építkezéseken, műhelyeken és kempingeken használják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?