Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FG-7006 Erőmérő LCD alumínium 14 - 104f | AF8PYX 29FK09

SHIMPO FG-7006 Lcd erőmérő alumínium 14 - 104f

Raktáron
Tétel: AF8PYX Modell: FG-7006Kereszthivatkozás: 29FK09

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,114.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőPontmátrix LCD
Funkció180 fokos, automatikusan megfordítható kijelző, feszültség/tömörítés és adattárolás ikonok, magas alsó határok hang- és vizuális jelzéssel, komparátor kimenet, adatnaplózás PC-re vagy nyomtatóra küldéshez
Max. Kapacitás22 font
Mérési módokValós idejű nyomkövetési mód, csúcs mód, automatikus csúcs időzített csúcs visszaállítással
MértékegységekN, gf, kgf, ozf, lbf
Memory design1000 pontok
Választék22 font.
Felbontás0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf
Mintavételezési érték1000 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód9024800000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO FG-7002 Erőmérő LCD alumínium 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 font1.1 font.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,259.73
SHIMPO FG-7003 Erőmérő LCD alumínium 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 font2.2 font.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,276.61
SHIMPO FG-7004 Lcd erőmérő alumínium 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 font4.4 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,273.91
SHIMPO FG-7005 Lcd erőmérő alumínium 14 - 104f | AF8PYW 29FK08 FG-700511 font11 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€1,091.01
SHIMPO FG-7007 Lcd erőmérő alumínium 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 font44 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,230.24
SHIMPO FG-7008 Erőmérő LCD alumínium 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 font110 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€1,141.15
SHIMPO FG-7009 Erőmérő LCD alumínium 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 font220 font.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,266.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FG-7006 Lcd erőmérő alumínium 14 - 104f
€1,114.89 /Mértékegység