Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FK 1K elektromos erőmérő, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8JQM

KERN AND SOHN FK 1K elektromos erőmérő, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JQM Modell: FK 1K

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€400.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése25 óra.
A tok szélessége195mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete195 x 84 x 35 mm
Ház magassága35 mm
Ház hossza84 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Max. Kényszerítés1 kN
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)8.1
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaMax. KényszerítésolvashatóságÁr
KERN AND SOHN FK 10 elektromos erőmérő, 10 N max. Erő, 0.005 N Olvashatóság | CE8JQK 10 FK195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N€400.21
KERN AND SOHN FK 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8JQL 100 FK195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N€400.21
KERN AND SOHN FK 25 elektromos erőmérő, 25 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JQN 25 FK132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N€400.21
KERN AND SOHN FK 250 elektromos erőmérő, 250 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JQP 250 FK195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N€400.21
KERN AND SOHN FK 50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CE8JQQ 50 FK195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N€400.21
KERN AND SOHN FK 500 elektromos erőmérő, 500 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság | CE8JQR 500 FK195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N€400.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FK 1K elektromos erőmérő, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság
€400.21 /Mértékegység