Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 475044-NIST digitális erőmérő | AF4WVX 9MZ93

EXTECH 475044-NIST digitális erőmérő

Raktáron
Tétel: AF4WVX Modell: 475044-NISTKereszthivatkozás: 9MZ93
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
€1,125.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális kovácsmérő
kijelzőLCD
Választék44 kg, 20 kg, 196 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
HS-kód8423820010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőFunkcióTételVálasztékFelbontásÁr
EXTECH 475055 digitális erőmérő Rs-232 interfész | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg vagy 0.4 N5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,493.50
EXTECH 475055-NIST digitális erőmérő Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg vagy 0.4 n5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,674.26
EXTECH 475040-NIST digitális erőmérő Nist kalibrációval | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/- 0.4% + 1 számjegy5 jegyű LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása)Digitális erőmérő176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€971.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 475044-NIST digitális erőmérő
€1,125.29 /Mértékegység