KERN AND SOHN CP 100-3P5 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Cikkszám: CJ6ZNH Modell: CP 100-3P5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
A platform magassága400 mm
Platform szélesség400 mm
Mérési kapacitás100kg
Mérlegplatform méretei400 x 400 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.609
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)16
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 100-3P5 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság