PRECISION BRAND Műanyag színű kódolt alátét, lapos lap


Szűrő
Hossztűrés: +/- 0.0625 " , Anyaga: PVC , Méret: 10 x 20 " , Temp. Hatótávolság: -10-tól 155 fokig , Típus: lap , Szélességtűrés: +/- 0.0625 "
StílusModellszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
44250
Fekete6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€28.22
B
44245
barna6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€29.75
C
44275
Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€62.51
C
44280
Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€68.97
C
44285
Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "€76.69
D
44270
Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€41.08
E
44240
Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€25.84
F
44255
Rózsaszín6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€28.43
G
44265
fehér6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€40.10
H
44260
Sárga6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€30.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?