Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FS 4-100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CJ6ZUD

KERN AND SOHN FS 4-100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ6ZUD Modell: FS 4-100
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
€1,717.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége71mm
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete71 x 31 x 180 mm
Ház magassága180 mm
Ház hossza31 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. Kényszerítés100 N
TápegységUSB
olvashatóság0.02 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)9
Hajó hossza (cm)18.5
Hajószélesség (cm)28
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságÁr
KERN AND SOHN FS 2-100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-20 elektromos erőmérő, 20 N max. Erő, 0.004 N Olvashatóság | CJ6ZTZ FS 2-2020 N0.004 N€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-200 elektromos erőmérő, 200 N max. Erő, 0.04 N Olvashatóság | CJ6ZUA FS 2-200200 N0.04 N€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-500 elektromos erőmérő, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N€1,557.17
KERN AND SOHN FS 4-20 elektromos erőmérő, 20 N max. Erő, 0.004 N Olvashatóság | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N€1,717.26
KERN AND SOHN FS 4-200 elektromos erőmérő, 200 N max. Erő, 0.04 N Olvashatóság | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N€1,717.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FS 4-100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság
€1,717.26 /Mértékegység