Vízvezeték-szerszámok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

A53 Ready Cut Pipe, szabványos, fekete, 1/4 x 18 hüvelykes méret
Cikkszám: BT8LXM
Modell: 0330207002
€35.65 /Mértékegység
Lásd a részleteket
A53 Ready Cut Pipe, szabványos, horganyzott, 1 x 30 hüvelyk méretű
Cikkszám: BU2FGN
Modell: 0331228650
€81.72 /Mértékegység
Lásd a részleteket
A53 Ready Cut Pipe, szabványos, horganyzott, 2 x 48 hüvelyk méretű
Cikkszám: BT8KAZ
Modell: 0331243162
€250.03 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Vágókerék
WHEELER-REX

Vágókerék

Cikkszám: CH9ZBP
Modell: 8075
€31.68 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Zárt adagolócső-vágó 1 / 4-2 3/8 In
Cikkszám: AC8PTQ
Modell: 3CYV6
€45.07 /Mértékegység
Kosárba
Belső csőkulcs 1/2 hüvelykes kapacitással
Cikkszám: AA8LYG
Modell: J140-12
€20.65 /Mértékegység
Kosárba
Csőtisztító kefe 1/2 hüvelykes
Cikkszám: AC8PRD
Modell: 3CYP7
€18.53 /Mértékegység
Kosárba
Racsnis csővágó 5 / 16-1 1/16 hüvelyk
Cikkszám: AC8PRF
Modell: 3CYP9
€49.04 /Mértékegység
Kosárba
Street Key Acél 36 hüvelyk hosszúságú
Cikkszám: AC6JMW
Modell: 34A511
€24.52 /Mértékegység
Kosárba
Nyomatékkulcs-tengelykapcsoló 3/8 kapacitás 80 hüvelyk font
Cikkszám: AC7LHM
Modell: 1965
€135.45 /Mértékegység
Kosárba
Csőmatrica, 1/2 x 4.5 hüvelyk, 180 fokos
Cikkszám: CL3YAW
Modell: TD180/.5X4.5
€1,411.76 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cső matrica, 2-1/8 x 7-1/2 hüvelyk, 90 fok
Cikkszám: CL3YHJ
Modell: TD90/2.125X7.5
€1,902.63 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...5051

Vízvezeték-szerszámok

Raptor Supplies az Imperial, Milwaukee, Westward, Ridgid és Baileigh Industrial vízvezeték-szerszámainak széles választékát kínálja. Különböző hajlítási, átalakítási és vágási alkalmazásokhoz különféle kézi / racsnis / csavaros előtolású / zárt előtolású csővágókat kínálunk, amelyek acél pengével ideálisak akár 15 cm átmérőjű műanyag és fém csövek átvágásához. Vízszerelési speciális szerszámok termékcsaládunk különböző hatlapú csavarkulcsokat kínál a csövek cseréjéhez vagy a menetes csövek meghúzásához/lazításához a lefolyóvezetékekben és csapokban. A termékcsaládhoz tartoznak még a csaptelepek, kádak és zuhanyzók szelepülékeinek simítására és a kifolyó csepegésének megakadályozására szolgáló csaptelep-visszahelyező készletek. A csövek és csövek végeinek kitágításához fáklyázószerszámokat biztosítunk bármilyen fémhez vagy ötvözethez, beleértve a rézt, acélt és alumíniumot is. Kis építkezéseken vagy műhelyekben használható kézi csőhajlítók teljes választékát is megtalálhatja. Válasszon a mosogatószerszámok, kézi dörzsárak, lefolyótisztítók és más kapcsolódó vízvezeték-szerszámkészletek széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?