Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 600-0P4 mérőcella, 600g Max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYX

KERN AND SOHN CP 600-0P4 mérőcella, 600g max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HYX Modell: CP 600-0P4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€94.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-20 fok C
Névleges súly0.6kg
A platform magassága200mm
Platform szélesség200 mm
Mérési kapacitás600g
Mérlegplatform méretei200 x 200 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)5.5
Hajószélesség (cm)12
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 300-0P4 mérőcella, 300g Max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYF CP 300-0P4300g€94.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 600-0P4 mérőcella, 600g max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€94.60 /Mértékegység