Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 100-3P9 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HXW

KERN AND SOHN CP 100-3P9 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HXW Modell: CP 100-3P9
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
€829.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly100kg
A platform magassága800 mm
Platform szélesség800 mm
Mérési kapacitás100kg
Mérlegplatform méretei800 x 800 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.252
Hajó magassága (cm)12.5
Hajó hossza (cm)17.5
Hajószélesség (cm)28
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaPlatform szélességMérési kapacitásMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN CP 10-3P9 mérőcella, 10 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HXY CP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm€553.02
KERN AND SOHN CP 200-3P9 mérőcella, 200 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm€844.07
KERN AND SOHN CP 20-3P9 mérőcella, 20 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYE CP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm€553.02
KERN AND SOHN CP 300-3P9 mérőcella, 300 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm€844.07
KERN AND SOHN CP 400-3P9 mérőcella, 400 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm€844.07
KERN AND SOHN CP 500-3P9 mérőcella, 500 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYR CP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm€844.07
KERN AND SOHN CP 50-3P9 mérőcella, 50 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HYV CP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm€553.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 100-3P9 mérőcella, 100 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€829.52 /Mértékegység