KERN AND SOHN FL-EXT sorozatú digitális erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 175 x 75 x 30 mm , Ház magassága: 30 mm , Ház hossza: 75 mm , Ház anyaga: Alumínium , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter
StílusModellMax. KényszerítésSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
A
FL 2K
2.5 kN-€1,004.16
B
FL 5K
5 kN-€1,557.17
C
FL 10K
10 kNISO.png€1,819.13
D
FL 20K
20 kNISO.png€1,877.34

FL-EXT sorozatú digitális erőmérők

A Kern és Sohn FL-EXT sorozatú digitális erőmérők pontosan mérik és kijelzik a tárgyra kifejtett erőt. Ezeket a mérőeszközöket általában a minőség-ellenőrzési, kutatás-fejlesztési, gyártási és anyagvizsgálati iparágakban használják. Csúcs-tartás funkcióval rendelkeznek a mérés rögzítésére és rövid időre történő lefagyasztására. Ezek az erőmérők fém burkolattal rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében. Belső memóriával vannak felszerelve akár 500 mérés tárolására. Ezek az erőmérők egy kapacitáskijelzővel vannak beépítve a mérési leolvasáshoz, és háttérvilágítással rendelkeznek a mérések leolvasásához gyenge fényviszonyok között. 2500, 5000, 10000 és 20000 N mérési tartományban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?